BP-60TE ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング) 57425595

ポールカバー(2個1組) BP-60TE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード57425595品番BP-60TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PCワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする