曜日別特売
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846

 

FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846
FSVH3-530W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス 57426846

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
処理風量(m3/h)4186~6353
内容量1セット注文コード57426846品番FSVH3-530W
参考基準価格(税別)¥190,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法X(mm)530寸法Z(mm)293寸法Y(mm)1503適合ダクト800×300圧力損失40Pa~100Pa処理風量(m3/h)4186~6353
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする