ホーコス
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面3連式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
処理風量(m
3
/h)
2843~3718
1299~1698
1601~2093
2218~2901
2843~3718
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57427239
品番
FSVL3-550S
参考基準価格(税別)
¥142,900
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
寸法X(mm)
370
寸法Z(mm)
489
寸法Y(mm)
1503
適合ダクト
700×200
圧力損失
22Pa~40Pa
処理風量(m
3
/h)
2843~3718
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません