F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354

 

F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354
F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354
F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354
F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354
F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354
F3-540W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式 ホーコス 57427354

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
処理風量(m3/h)3575~4128
内容量1セット注文コード57427354品番F3-540W
参考基準価格(税別)¥135,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法X(mm)520寸法Z(mm)404寸法Y(mm)1503適合ダクト700×350圧力損失60Pa~80Pa処理風量(m3/h)3575~4128
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする