ホーコス
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
250
300
250
400
500
質量(kg)
1.7
1.3
1.7
1.9
2.4
2.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57427589
品番
F525
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
1.7
寸法H(mm)
250
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
500
注意
※取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません