付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40色ホワイト取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55