SDS
ビズポータブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57430118
品番
BP-24
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
小型のテレビ会議システム一式を搭載し、持ち運びができる小型軽量スタンドです。
軽量化のため、アルミ素材を使用しスタンド重量は3kg以下となっています。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
アルミ
質量(kg)
本体:2.6、カメラテーブル:0.3
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W75~100×H75~100mm
耐荷重(kg)
7.5(カメラテーブル:5 コーデック収納部:5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×395×280(コーデック収納部 344×50×280)
ディスプレイ
横設置専用
中心高さ(mm)
200~250
高さ調整範囲(mm)
25ピッチ 3段階調整
ディスプレイサイズ(目安)
24インチ以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません