曜日別特売
AB51157 ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 57430495

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)乳白色
内容量1個注文コード57430495品番AB51157
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ランプLED材質(本体)鋼、(セード)ガラス(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り質量(kg)0.8消費電力(W)4.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83仕様別売適合調光器〔AE36745E〕寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする