AB51730 ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) 57430784

ベーシックシリンダースポットブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)8.6
色温度(K)2700
(本体)マットブラック塗装
(本体)マットブラック塗装
(本体)マットファインホワイト塗装
(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
内容量1個注文コード57430784品番AB51730
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)1.0(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)65消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90ランプLED小形電球40形相当(E17)×2色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする