曜日別特売
AD1150B99 【調光調色タイプ】ダウンライト コイズミ(小泉成器) 57430949

【調光調色タイプ】ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)8.1
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード57430949品番AD1150B99
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質(本体)鋼幅(mm)Φ110質量(kg)0.8消費電力(W)8.1色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)ブラック出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90調光の可否照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする