コイズミ(小泉成器)
【調光調色タイプ】ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
5.1
8.1
5.1
色(本体)
ファインホワイト
ブラック
ファインホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57430976
品番
AD1151W99
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
(本体)鋼
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
5.1
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
ファインホワイト
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
調光の可否
可
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
調色の可否
可