AD1155W27 【中角タイプ】ダウンライト コイズミ(小泉成器) 57431238

【中角タイプ】ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)5.9
色(本体)ファインホワイト
内容量1個注文コード57431238品番AD1155W27
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ランプLED材質(本体)鋼幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90取付必要高(mm)90質量(kg)0.6消費電力(W)5.9色温度(K)2700演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)ファインホワイト調光率(%)1~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする