コイズミ(小泉成器)
【中角タイプ】ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3500
2700
3500
5000
消費電力(W)
5.9
8.8
5.9
色(本体)
ファインホワイト
ブラック
ファインホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57431247
品番
AD1155W35
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ランプ
LED
材質
(本体)鋼
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
取付必要高(mm)
90
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
色(本体)
ファインホワイト
調光率(%)
1~100