曜日別特売
AD51093 【浅型】ダウンライト コイズミ(小泉成器) 57431405

【浅型】ダウンライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)5.8
色(本体)ファインホワイト
内容量1個注文コード57431405品番AD51093
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3消費電力(W)5.8色温度(K)5000演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合色(本体)ファインホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする