コイズミ(小泉成器)
【浅型】ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
3500
5000
消費電力(W)
3.8
5.8
3.8
色(本体)
ブラック
ファインホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57431493
品番
AD51102
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
色(本体)
ブラック