曜日別特売
AD7101W35 【屋内屋外兼用】パネルダウンライト コイズミ(小泉成器) 57431947

【屋内屋外兼用】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
消費電力(W)8
色(本体)
内容量1個注文コード57431947品番AD7101W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.4(本体)ファインホワイト塗装消費電力(W)8ランプLED色温度(K)3500光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)73照射面近接限度(cm)10調光範囲100~約1%取付必要高(mm)78(材厚5~19mm未満時)、89(材厚19~25mm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする