曜日別特売
AD7103B27 【屋内屋外兼用】パネルダウンライト コイズミ(小泉成器) 57432026

【屋内屋外兼用】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)8
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード57432026品番AD7103B27
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ85質量(kg)0.3消費電力(W)8ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)ブラック出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100埋込高(mm)29照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする