曜日別特売
AE50505E 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ(小泉成器) 57433943

【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個色温度(K)3000注文コード57433943品番AE50505E
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
口金E11電球の種類ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ(適合ランプ)(E11)色温度(K)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする