コイズミ(小泉成器)
【ダウンライト用】目隠しパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)
150~175
150~175
100~125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57434248
品番
AE51251E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
(本体)プラスチック
幅(mm)
Φ207
質量(kg)
0.2
色
(本体)白色
高さ(mm)
31
出幅(mm)
5
埋込穴(Φmm)
150~175
取付必要高(mm)
60
取付可能天井厚(mm)
5~25