コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ガーデンライト用】スパイク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57434293
品番
AE51800E
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
スタンドタイプのみ取付可能
材質
(本体)ステンレス
幅(mm)
43
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
250
注意
※コイズミの「スタンドタイプ」のガーデンライトのみ取付けできます。