コイズミ(小泉成器)
【フラットシームレススリム】ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
22.1
色温度(K)
2700
注文コード
57434887
品番
AH51566
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付・壁付取付可能型
材質
(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
22.1
ランプ
LED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
32×1209×55
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
色(カバー)
乳白色
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1%~100%
注意
※調光には別売適合調光器が必要です。
※電源穴の位置にご注意ください。