AH51576 【フラットシームレススリム】ベースライト コイズミ(小泉成器) 57434948

【フラットシームレススリム】ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)11.1色温度(K)2700注文コード57434948品番AH51576
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様直付・壁付取付可能型材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート質量(kg)0.7消費電力(W)11.1ランプLED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×609×55色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)色(カバー)乳白色演色指数(Ra)83調光範囲約1%~100%
注意
※調光には別売適合調光器が必要です。
※電源穴の位置にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする