曜日別特売
AH51617 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器) 57435133

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)28
色温度(K)5000
内容量1個注文コード57435133品番AH51617
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板質量(kg)2.2消費電力(W)28色温度(K)5000演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様調光器併用不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)186×1264×75色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする