曜日別特売
AH51625 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器) 57435176

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
消費電力(W)16
色温度(K)5000
内容量1個注文コード57435176品番AH51625
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板質量(kg)1.3消費電力(W)16色温度(K)5000演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様調光器併用不可、片側給電方式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)186×645×77色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする