AH51628 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器) 57435194

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)8
色温度(K)6500
内容量1個注文コード57435194品番AH51628
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(G13)材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板質量(kg)0.9消費電力(W)8色温度(K)6500演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様調光器併用不可、片側給電方式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)134×646×89色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする