曜日別特売
AH51622 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器) 57435219

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)28
内容量1個注文コード57435219品番AH51622
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様調光器併用不可、片側給電方式質量(kg)1.7(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板消費電力(W)28ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)101×1250×83色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする