コイズミ(小泉成器)
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
8
28
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435228
品番
AH51629
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可、片側給電方式
幅(mm)
53
質量(kg)
0.5
色
(反射板)白色塗装
高さ(mm)
85
材質(本体)
鋼板
消費電力(W)
8
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
色(本体)
白色
本体長さ(mm)
608
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板