仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミ、(飾)アクリル、(パネル)アクリル長さ(mm)1600~600幅(mm)1188×36質量(kg)2.7色(本体)マットブラック塗装、(飾)スモーク鏡面仕上、(パネル)乳白色高さ(mm)60消費電力(W)33.5ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82