AP51108 洋風ペンダント コイズミ(小泉成器) 57435517

洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)2.6(本体)マットブラック塗装、(飾)大理石柄、(パネル)乳白色注文コード57435517品番AP51108
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミ、(飾)メラミン、(パネル)アクリル長さ(mm)1600~600幅(mm)1188×36質量(kg)2.6(本体)マットブラック塗装、(飾)大理石柄、(パネル)乳白色高さ(mm)60消費電力(W)33.5ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする