曜日別特売
AP51505 和風ペンダント コイズミ(小泉成器) 57435973

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
(セード)白色
内容量1個注文コード57435973品番AP51505
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)布長さ(mm)655~325幅(mm)Φ450質量(kg)1.5(セード)白色高さ(mm)195消費電力(W)24.2ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする