AS51466 【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 57436287

【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個色温度(K)5000消費電力(W)5.5注文コード57436287品番AS51466
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.6(本体)マットファインホワイト塗装高さ(mm)166消費電力(W)5.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)5000LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57436183
2022-07-09
用途: 事務所照明
建設業・工事業

しっかりとしていてメーカー品の信頼性高い商品と思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする