AS51690 【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 57436497

【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)8.1
(本体)マットファインホワイト塗装
質量(kg)0.5
内容量1個注文コード57436497品番AS51690
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装高さ(mm)195消費電力(W)8.1首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする