曜日別特売
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369

#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369
#005 ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム 57438369

ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
エンジ
内容量1足注文コード57438369品番#005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ素材を使用。
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
つま先部ラバー補強
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

サイズ(cm)22.5エンジ靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)標準質量(g/片足)約305(26.0)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57438353
2025-12-18
用途: 作業兼普段履き
大松屋製菓卸売・小売業

グリップ感が雨の日でも良く滑りにくい。
デザインも良くリピートしやすい。
足のサイズが29センチまであるので私にとっては凄くありがたい。

対象商品 : 57438317
2024-06-28
用途: 屋根工事作業時
建設業・工事業

履き心地良い 瓦が濡れていても滑らない ムレにくいです

対象商品 : 57438317
2023-09-17
用途: 高い場所での組み立て作業
チョコカンパニー 竹中

高い場所での作業の時、滑りにくいため安心して
作業が出来るので助かります。

対象商品 : 57438283
2021-11-19
用途: 日常使用 (作業 散歩 等)

今まで#003を使用していましたが、#003の販売が無く今回#005を購入しました。履き心地は#003より靴底が高くソフト感があり 背も高くなります。#005も良いものだと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする