TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477

TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477
TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477
TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477
TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477
TT-YG04N1A-W 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 57438477

植物育成ライト 吊り下げ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57438477品番TT-YG04N1A-W
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト
お部屋に馴染む白色の光
平均演色評価数 Ra95
16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き
設置高さ約30cmまで対応

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする