曜日別特売
CJT688TGOR カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット) 57438965

カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57438965品番CJT688TGOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途
カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする