※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57440128
品番
S-B
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)
25
規格
JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)
表面処理
鋳放し
使用流体
消火、空気、蒸気、油
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材