U-B ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-B ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440523
U-B ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440523

ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード57440523品番U-B
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法H(mm)16規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し寸法(D)M31×2使用流体消火、空気、蒸気、油寸法b1(mm)19寸法b2(mm)20.5寸法d1(mm)20二面幅B(mm)37(八角)二面幅B1(mm)23(八角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする