曜日別特売
#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805

 

#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805
#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805
#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805
#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805
#4236 ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン 57440805

ハンディストレッチャー メッシュ 救急

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57440805品番#4236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ハンディストレッチャー メッシュは、けが人や急病人を搬送するときに役立つコンパクトに収納ができるストレッチャーです。いざという時の備えになります。メッシュの素材なので通気性や良く、搬送時の負担を減らすため、ベルト部分にはショルダーベルトが付いています。

用途急病人を搬送する際に。付属品ショルダーベルトパッド×2本、収納袋質量(kg)1.3耐荷重(kg)180寸法(cm)展開時:約長さ175×幅45 収納時:直径15×63
注意
※商品画像は175cmの方に使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする