※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)25×15
25×15
8×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×10
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
20×8
呼び径(B)1×1/2
1×1/2
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×4
3/4×1/4
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681販売価格(税別)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。