色ブラック電圧DC3.0質量(g)65(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)長さ(cm)【ネックストラップ】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×13×105機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー電池寿命(時間)【イヤホン使用時】AM受信時:約43時間、FM受信時:約43時間、【スピーカー使用時】:AM受信時:約30~32時間、FM受信時:約30~32時間商品構成本体、取扱説明書スピーカーΦ30mm/12Ω/500mW受信周波数FM:76.0-108MHz/AM:522-1620KHz出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω