曜日別特売
SL-C ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57442998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-C ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57442998
SL-C ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57442998

ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード57442998品番SL-C
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ストリートエルボ寸法A(mm)32寸法B(mm)47材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする