※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57443655
品番
U-C
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
形状
ユニオン
寸法(D)
M35X2
寸法b1(mm)
21
寸法b2(mm)
21.5
寸法d1(mm)
24
二面幅B1(mm)
27(八角)
寸法H(mm)
17
二面幅B(mm)
42(八角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材