曜日別特売
BRL-C 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRL-C 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444005
BRL-C 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444005

径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
2-1/2×3/4
2-1/2×1
形状バンド付き径違いエルボ
呼び径(A)65×32
65×32
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
65×20
65×25
80×65
内容量1個注文コード57444005品番BRL-C
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状バンド付き径違いエルボ呼び径(B)2-1/2×1-1/4最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)寸法A(mm)52表面処理エポキシ樹脂コーティング寸法B(mm)62呼び径(A)65×32中心から端面までの距離 A(mm)52中心から端面までの距離 B(mm)62適合流体中水、工業用水、冷温水
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443865
2021-10-28
用途: 冷却水配管の補修資材

他のコート処理接手と同様に、ウォーターポンプレンチやプライヤによる把持にて、容易に外装コートを傷つけてしまう。
同色のタッチアップ塗料も案内してもらえるとありがたい。
亜鉛溶融メッキ品に比べる比較して、コーティングについたキズから赤錆が発生すると目立ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする