曜日別特売
BU-C ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57445283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-C ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57445283
BU-C ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57445283

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)4×3/4
4×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1
4×1 1/4
4×2 1/2
4×3
5×2
5×2 1/2
5×3
5×4
6×2
6×3
6×4
4×1 1/2
4×2
呼び径(A)100×20
100×20
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×65
100×80
125×50
125×65
125×80
125×100
150×50
150×80
150×100
100×40
100×50
内容量1個注文コード57445283品番BU-C
参考基準価格(税別)¥19,480販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング寸法L(mm)51全長(m)51呼び径(B)4×3/4最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40寸法E(mm)37表面処理エポキシ樹脂コーティング呼び径(A)100×20適合流体水(中水・工業用水・冷却水)二面幅B(mm)120(八角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする