3RT-W 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57445509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3RT-W 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57445509
3RT-W 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57445509

三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25×25×32
25×25×32
15×15×20
20×15×15
20×15×20
20×20×25
20×20×32
25×15×15
25×15×25
25×20×15
25×20×20
25×20×25
25×25×40
25×25×50
32×15×20
32×20×20
32×20×32
32×25×15
32×25×20
32×25×25
32×25×32
32×25×40
32×25×50
32×32×40
32×32×50
40×20×20
40×25×25
40×25×32
40×25×40
40×25×50
40×32×15
40×32×20
40×32×25
40×32×32
40×32×40
40×32×50
40×40×50
40×40×65
50×20×50
50×25×25
50×25×32
50×25×40
50×25×50
50×32×25
50×32×32
50×32×40
50×32×50
50×32×65
50×40×15
50×40×20
50×40×25
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×40×65
50×50×65
50×50×80
65×40×32
65×40×50
65×40×65
65×50×25
65×50×32
65×50×40
65×50×50
65×50×65
65×65×80
80×50×50
80×50×80
80×65×40
80×65×50
80×65×65
40×20×25
40×20×32
65×40×40
呼び径(B)1×1×1・1/4
1×1×1・1/4
1/2×1/2×3/4
3/4×1/2×1/2
20×1/2×3/4
3/4×3/4×1
3/4×3/4×1・1/4
1×1/2×1/2
1×1/2×1
1×3/4×1/2
1×3/4×3/4
1×3/4×1
1×1×1・1/2
1×1×2
1・1/4×1/2×3/4
1・1/4×3/4×3/4
1・1/4×3/4×1・1/4
1・1/4×1×1/2
1・1/4×1×3/4
1・1/4×1×1
1・1/4×1×1・1/4
1・1/4×1×1・1/2
1・1/4×1×2
1・1/4×1・1/4×1・1/2
1・1/4×1・1/4×2
1・1/2×3/4×3/4
1・1/2×1×1
1・1/2×1×1・1/4
1・1/2×1×1・1/2
1・1/2×1×2
1・1/2×1・1/4×1/2
1・1/2×1・1/4×3/4
1・1/2×1・1/4×1
1・1/2×1・1/4×1・1/4
1・1/2×1・1/4×1・1/2
1・1/2×1・1/4×2
1・1/2×1・1/2×2
1・1/2×1・1/2×2・1/2
2×3/4×2
2×1×1
2×1×1・1/4
2×1×1・1/2
2×1×2
2×1・1/4×1
2×1・1/4×1・1/4
2×1・1/4×1・1/2
2×1・1/4×2
2×1・1/4×2・1/2
2×1・1/2×1/2
2×1・1/2×3/4
2×1・1/2×1
2×1・1/2×1・1/4
2×1・1/2×1・1/2
2×1・1/2×2
2×1・1/2×2・1/2
2×2×2・1/2
2×2×3
2・1/2×1・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2×2
2・1/2×1・1/2×2・1/2
2・1/2×2×1
2・1/2×2×1・1/4
2・1/2×2×1・1/2
2・1/2×2×2
2・1/2×2×2・1/2
2・1/2×2・1/2×3
3×2×2
3×2×3
3×2・1/2×1・1/2
3×2・1/2×2
3×2・1/2×2・1/2
1・1/2×3/4×1
1・1/2×3/4×1・1/4
2・1/2×1・1/2×1・1/2
内容量1個注文コード57445509品番3RT-W
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)25×25×32呼び径(B)1×1×1・1/4形状三方径違いチーズ寸法A(mm)42表面処理エポキシ樹脂コーティング寸法B(mm)42寸法C(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする