エスコ
防水・防塵デジタルはかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
57446080
品番
EA715SF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質
本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)
載皿:224×176
質量(kg)
1.6
電源
単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度
±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×223×80
機能
オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲
温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能
IP54
最小目盛(kg)
0.02
液晶表示
LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)
0.08
秤量(kg)
30
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。