エスコ
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(1巻)
注文コード
57446141
品番
EA125CZ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性
可塑剤、重金属不使用
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い
ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途
空気など
材質
ポリウレタン樹脂
色
赤
質量(g)
約690
使用温度範囲(℃)
-20~85
全長(m)
7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)
1
使用範囲(m)
6
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
取付ねじサイズ
R(PT)1/4”