曜日別特売
4Cr-W 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4Cr-W 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446175
4Cr-W 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446175

四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)40×25×25×20
40×25×25×20
25×20×20×20
25×25×20×20
32×25×20×20
32×25×25×20
32×25×25×25
32×32×20×20
40×25×20×20
40×25×25×25
40×32×20×20
40×32×25×20
40×32×25×25
40×40×20×20
40×40×25×25
50×32×25×25
50×40×20×20
50×40×25×25
50×40×32×25
50×50×20×20
50×50×25×25
50×50×32×25
50×50×32×32
50×50×40×32
50×50×40×40
65×50×25×25
65×65×25×25
65×65×32×32
65×65×50×50
80×80×50×50
呼び径(B)1・1/2×1×1×3/4
1・1/2×1×1×3/4
1×3/4×3/4×3/4
1×1×3/4×3/4
1・1/4×1×3/4×3/4
1・1/4×1×1×3/4
1・1/4×1×1×1
1・1/4×1・1/4×3/4×3/4
1・1/2×1×3/4×3/4
1・1/2×1×1×1
1・1/2×1・1/4×3/4×3/4
1・1/2×1・1/4×1×3/4
1・1/2×1・1/4×1×1
1・1/2×1・1/2×3/4×3/4
1・1/2×1・1/2×1×1
2×1・1/4×1×1
2×2・1/2×3/4×3/4
2×2・1/2×1×1
2×1・1/2×1・1/4×1
2×2×3/4×3/4
2×2×1×1
2×2×1・1/4×1
2×2×1・1/4×1・1/4
2×2×1・1/2×1・1/4
2×2×1・1/2×1・1/2
2・1/2×2×1×1
2・1/2×2・1/2×1×1
2・1/2×2・1/2×1・1/4×1・1/4
2・1/2×2・1/2×2×2
3×3×2×2
内容量1個注文コード57446175品番4Cr-W
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)40×25×25×20呼び径(B)1・1/2×1×1×3/4形状四方径違いクロス寸法L1(mm)41表面処理エポキシ樹脂コーティング寸法L2(mm)38寸法L3(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする