SPTQ4-W 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPTQ4-W 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446394
SPTQ4-W 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446394

多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57446394品番SPTQ4-W
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)40×25呼び径(B)1・1/2×1材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする