曜日別特売
ZD-F-W 鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン 57447189

鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード57447189品番ZD-F-W
参考基準価格(税別)¥18,670販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途設備配管呼び径(A)125呼び径(B)5形状合フランジ寸法t(mm)22寸法D(mm)250表面処理溶融亜鉛めっきボルトM20寸法C(mm)210寸法T(mm)40寸法h(mm)23寸法g(mm)182ボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする